Cajas eléctricas de plástico reforzado con fibra de Robroy Industries

Cajas eléctricas de plástico reforzado con fibra de Robroy Industries

Caja de plástico reforzado con fibra eléctrica de Robroy Industries. Modelo: J121010SSH. Analizador de Conductividad sin Electrodos Foxboro, Modelo: 873EC-A1YFNZ-7, fuente de alimentación: 120 Vac, 50/60 Hz, 10,2 watts. Dimensiones totales: 1 pie 2 pulgadas de largo x 11 pulgadas de ancho x 10-1/4 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTTC2144-01
  • Fabricante: Robroy Industries
  • Modelo: J121010SSH
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • Voltaje del motor: 120
  • Hercios del motor (Hz): 50/60
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 14
  • Ancho (pulgadas): 11
  • Altura (pulgadas): 10.25
Detalles adicionales del producto
Cajas eléctricas de plástico reforzado con fibra de Robroy Industries
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente