Caldera Cleaver Brooks 250 HP

Caldera Cleaver Brooks 250 HP

Caldera empaquetada Cleaver Brooks: 250 hp. Modelo CB266-250. N/S L-33038. Presión-150 psi. Entrada: 1041000 BTU/h de gas natural; Aceite de 74,5 gph. Caldera de gasóleo, nº J516740. Motor de caldera eléctrica Marathon, modelo AA-215TDR302DEW, estructura 215, tipo TDR-BYZ, 7-1/2 hp, trifásico, 60 ciclos, 1.15 SF, 208-220/440 V, consumo de 21/10.5 amperios. A 60 hercios, el motor funciona a 1,15 pies cuadrados/3450 rpm; a 50 hercios, el motor funciona a 1,0 pies cuadrados/2840 rpm. Motor industrial HydRam de control general, n.º de catálogo H10A620B5, modelo A, SN RD3885, 120 V, 50/60 frecuencia, 125 VA. Caja de control Cleaver Brooks, Tipo 26RJ8, Modelo CB-1, S/N 78527091, Código CBP/N 833-1157. Entradas/salidas: (2) 2-1/2 pulg., (8) 1 pulg., (5) 1-1/2 pulg., (1) 10 pulg., (2) 2 pulg., (3) 1/2 pulg., (1) Entradas de acceso de 3 pulg. (2) 14 pulg. de largo x 11 pulg. de ancho x 20 pulg. de diámetro. Dimensiones totales: 101 pulgadas de ancho x 198 pulgadas de largo x 118 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HD-SC293.16a
  • Fabricante: Cleaver Brooks
  • Modelo: CB266-250
  • Número de serie: L-33038
Detalles de la caldera
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Caldera Cleaver Brooks 250 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente