Caldera Cleaver Brooks

Caldera Cleaver Brooks

Cleaver Brooks, caldera empaquetada CB, modelo # CB700-150, S/N I-97005, alimentada por gas, 150 psi, 6,280,000 btu/hr. entrada, modelo 1997. Tanque de alimentación de caldera de desaireación, 36 pulgadas de diámetro x 64 pulgadas de largo, con (3) bombas de alimentación de caldera verticales Grunfox CR-4. Modelo 1997.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 350.CJR2
  • Fabricante: Cleaver Brooks
  • Modelo: CB700-150
  • Número de serie: I-97005
Detalles de la caldera
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Caldera Cleaver Brooks
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente