Caldera Cleaver Brooks Modelo CB600-100

Caldera Cleaver Brooks Modelo CB600-100

Caldera Cleaver Brooks modelo CB600-100, S/N L-98368. MAWP 300 psi. Fecha 23/11/98. 100 CV. Ingrese 4-185-000. Gas-29 gph Petróleo. Requisitos eléctricos, fuente de alimentación principal: 480 voltios, trifásico, 60 Hz, 15,9 amperios, ampacidad mínima del circuito 17,5 amperios. Clasificación máxima de protección del circuito 35,1 amperios.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: JG-AI02.44
  • Fabricante: Cleaver Brooks
  • Modelo: CB600-100
  • Número de serie: L-98368
Detalles de la caldera
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Caldera Cleaver Brooks Modelo CB600-100
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente