- Detalles del producto
Caldera de agua caliente a gas Teledyne Laars Mighty Therm - 60 HP
2000 Caldera de agua caliente a gas Teledyne Laars Mighty Therm - 60 HP. Consumo máximo: 2.450.000 Btuh. Consumo mínimo: 735.000 Btuh. Potencia: 2.009.000 Btuh. Capacidad mínima de la válvula de alivio. 2,450 libras/h. Presión máxima de trabajo 160 PSI. Válvula reguladora de Watts, Modelo: M, S/N: 99520, Clasificación de Btuh: 2,649,000. Tamaño 1 pulg. Juego de 75 lb. Dimensiones totales: 8 pies 8 pulgadas de largo x 4 pies 6-1/2 pulgadas de ancho x 5 pies 10 pulgadas de alto.
- Cantidad en stock: THHS003.
- Fabricante: Teledyne Laars Heating Systems
- Modelo: HH2450IN18KCAEX
- Número de serie: C00B01802
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!









