Caldera de agua caliente huracán

Caldera de agua caliente huracán

Caldera de agua caliente huracán. Modelo 1020-T-0, S/N 0279100815. MAWP: 160 psi.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 25.ACEU47
  • Fabricante: Hurricane
  • Modelo: 1020-T-0
  • Número de serie: 279100815
Detalles de la caldera
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Caldera de agua caliente huracán
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente