Caldera de agua caliente RayPack

Caldera de agua caliente RayPack

Caldera de agua caliente RayPack. Junta Nacional N° 119903. Modelo H44001ACEDRCRA. S/N 9411119903. Entrada: 4.000.000 BTU/h; Salida: 3.280.000 BTU/h. Máx. Presión del agua: 160 psi. Capacidad mínima de la válvula de alivio: 3280 lbs/hr. Superficie de calentamiento: 326 pies cuadrados. Dimensiones totales: 104 pulgadas de largo x 41 pulgadas de ancho x 68-1/2 alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TLB01
  • Fabricante: Raypak
  • Modelo: H44001ACEDRCRA
  • Número de serie: 9411119904
Detalles de la caldera
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Caldera de agua caliente RayPack
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente