Caldera de agua caliente Raypak Hi Delta - 9 HP

Caldera de agua caliente Raypak Hi Delta - 9 HP

Caldera de Agua Caliente Raypak Hi Delta - 9 HP. Modelo: H3-302A. S/N: 9904158613. Caldera de baja presión. Capacidad: 51 gpm. MAWP (agua): 160 psi. Entrada: 300,00 Btu/h. Salida: 252.000 Btu/h. Capacidad mínima de la válvula de alivio: 400 lbs/hr. Superficie de calefacción: 40 pies cuadrados. Temperatura máxima del agua: 250 °F. Ideal para calefacción hidrónica en entornos comerciales e industriales. Eficiencia de hasta el 84% que proporciona la transferencia exacta de gas, aire y calor. Bajas emisiones de NOx. Cuenta con un intercambiador de calor de tubos de cobre con aletas y quemadores de acero inoxidable con múltiples puertos. Uso interior o exterior. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. TNP (macho). Salidas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. tubería de cobre (alivio de presión), (1) 2 pulg. de diámetro. NPT (macho), (1) 5 pulg. de diámetro. conducto (aire de combustión). Dimensiones totales: 48 pulgadas de largo x 26-1/2 pulgadas de ancho x 39 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SPPP289B.6
  • Fabricante: Raypak
  • Modelo: H3-302A
  • Número de serie: 9904158613
Detalles de la caldera
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Caldera de agua caliente Raypak Hi Delta - 9 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente