- Detalles del producto
Caldera de agua caliente Teledyne Laars Heating Systems - 7,5 HP
Caldera de agua caliente Teledyne Laars Heating Systems - 7,5 HP. Modelo: VW 0250C N01C1. S/N: 9091142. Nat'l Bd: 123090. Tipo: gas natural. Tasa de entrada: 250.000 BTU/h. Caudal (agua normal): 34 gpm. Capacidad interior: 202500 BTU/h. Capacidad exterior: 195000 BTU/h. Superficie total de calor: 21,2 pies cuadrados. Tamaño máximo del orificio: 43 DMS. Presión máxima de suministro de gas: 10 pulg. WC Presión mínima de suministro de gas para ajuste de entrada: 5,7 pulg. WC Presión normal del colector: 4 pulg. WC Fuente de alimentación: 115 V. MAWP: 160 psi. Fabricante de quemadores: Laars Heating Systems. Entrada: (1) 2 pulgadas de diámetro. Conexiones NPT (agua), (1) 1 pulg. de diámetro. Racores NPT (gas). Salida: (1) 2 pulg. de diámetro. Racores NPT (agua). Dimensiones totales: 3 pies de largo x 2 pies 4 pulgadas de ancho x 3 pies 5 pulgadas de alto (ACN30). (GG).
- Cantidad en stock: .ERRB
- Fabricante: Teledyne Laars Heating Systems
- Modelo: VW 0250C N01C1
- Número de serie: 9091142
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!









