Caldera de agua con ventilación directa Weben-Jarco - 19 HP

Caldera de agua con ventilación directa Weben-Jarco - 19 HP

2006 Caldera de agua con ventilación directa Weben-Jarco - 19 HP. Modelo: EC075NGP. Capacidad de entrada: 750.000 Btuh. Capacidad de salida: 637.500 Btuh. Área de superficie de calefacción: 112,5 pies cuadrados. MAWP: 160 psi a 250 °F. Capacidad mínima de la válvula: 1,125 lbs/hr. Presión mínima de gas: 4,0 pulg. WC Presión del colector: 1,6 pulg. WC Soplador Cincinnati Fan & Ventilator Co., modelo: PB-9, S/N: 512405 2. Motor Baldor, 3/4 hp, 3450 rpm, 115/230 V, 11/5,5 amperios, 60 Hz, monofásico. Tanque: 45 galones, dimensiones interiores de pared recta: 2 pies de diámetro. x 2 pies de alto. Dimensiones totales: 4 pies 4 pulgadas de largo x 2 pies 7-1/4 pulgadas de ancho x 6 pies de alto (ACN119a).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CHMB003
  • Fabricante: Weben Jarco
  • Modelo: EC075NGP
Detalles de la caldera
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Caldera de agua con ventilación directa Weben-Jarco - 19 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente