- Detalles del producto
Caldera de suministro de agua caliente Raypak Raytherm - 54 HP
Caldera de suministro de agua caliente Raypak Raytherm - 54 HP. Modelo: W-1826A-DCDRDEA. S/N: 1288108674. Nat'l Bd: 72074. Entrada: 1,825,600 Btuh. Potencia: 1.497.000 Btuh. Caldera interior de baja presión. Funciona con gas natural. MAWP (agua): 160 psi. Capacidad mínima de la válvula de alivio: 14660 lbs/hr. Superficie de calefacción: 143 pies cuadrados. Bomba Bell & Gossett, modelo: F59. Motor Dayton, 3/4 hp, 1725 rpm, 115 V, 11 amperios, 60 Hz, monofásico. Cuenta con tubos de cobre con aletas que brindan una alta eficiencia térmica, lo que reduce sustancialmente los costos de combustible, ya que se eliminan las pérdidas de radiación y en espera típicas de otras calderas y calentadores de agua de tipo tanque. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. NPT (macho, gas), (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Bisel con tuerca hexagonal (agua). Salidas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. tubo de alivio de presión, (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. bisel con tuerca hexagonal (agua), (1) 20 pulg. de diámetro. ventilación de escape. Dimensiones totales: 10 pies 5 pulgadas de largo x 36 pulgadas de ancho x 36 pulgadas de alto (ACN109a-88).
- Cantidad en stock: CGCB056A.4a
- Fabricante: Raypak
- Modelo: W-1826A-DCDRDEA
- Número de serie: 1288108674
- Producto comprado en: Soda Manufactoring Plant
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!









