- Detalles del producto
Caldera de vapor a gas natural Fultons Thermal Corporation - 50 HP
2007 Caldera de vapor alimentada por gas natural de Fulton Thermal Corporation. Modelo: ICS 50. Clasificado a 50 hp con salida de vapor de 1725 lbs./hr. Entrada máxima: 1992000 BTUH. MWP: 15 psi. Superficie de calefacción: 150 pies cuadrados. Transformador ACME. Nro. de catálogo T 2-53009-S. Voltios primarios: 240x480V, voltios secundarios: 120/240V, 0,75KVA 50/60 Hz, 1 fase. Cuenta con un diseño vertical sin cámara y un quemador eléctrico montado en la parte superior y encendido hacia abajo que dispara a lo largo de todo el horno y envía una llama de acción ciclónica a la cámara central del horno. Las aletas de convección ayudan a transmitir el calor restante que encuentran en los gases calientes que se mueven hacia arriba hacia el lado exterior del recipiente de agua a medida que esos gases se mueven hacia los puertos de escape. El resultado es una distribución uniforme del calor para una máxima eficiencia. Un diseño exclusivo de “premezcla” de combustible y aire de movimiento rápido también garantiza un menor tiempo de residencia de los reactivos dentro de la zona de la llama, reduciendo así las emisiones. Dimensiones totales: 5 pies 7 pulgadas de largo x 4 pies 7 pulgadas de ancho x 8 pies 8 pulgadas de alto (H15) (ACN450).
- Cantidad en stock: ADSP501.7
- Fabricante: Fulton Thermal Corporation
- Modelo: ICS 50
- Tipo de caldera: Low Pressure Boilers
- CV de la caldera: 50
- Entrada nominal (BTUH): 1992000
- ¿Motor incluido? No
- Longitud (Pulgadas): 67
- Ancho (pulgadas): 55
- Altura (pulgadas): 104
- ACN: 450
- Año de fabricación: 2007
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!







































