Caldera de vapor a gas natural Fultons Thermal Corporation - 50 HP

Caldera de vapor a gas natural Fultons Thermal Corporation - 50 HP

2007 Caldera de vapor alimentada por gas natural de Fulton Thermal Corporation. Modelo: ICS 50. Clasificado a 50 hp con salida de vapor de 1725 lbs./hr. Entrada máxima: 1992000 BTUH. MWP: 15 psi. Superficie de calefacción: 150 pies cuadrados. Transformador ACME. Nro. de catálogo T 2-53009-S. Voltios primarios: 240x480V, voltios secundarios: 120/240V, 0,75KVA 50/60 Hz, 1 fase. Cuenta con un diseño vertical sin cámara y un quemador eléctrico montado en la parte superior y encendido hacia abajo que dispara a lo largo de todo el horno y envía una llama de acción ciclónica a la cámara central del horno. Las aletas de convección ayudan a transmitir el calor restante que encuentran en los gases calientes que se mueven hacia arriba hacia el lado exterior del recipiente de agua a medida que esos gases se mueven hacia los puertos de escape. El resultado es una distribución uniforme del calor para una máxima eficiencia. Un diseño exclusivo de “premezcla” de combustible y aire de movimiento rápido también garantiza un menor tiempo de residencia de los reactivos dentro de la zona de la llama, reduciendo así las emisiones. Dimensiones totales: 5 pies 7 pulgadas de largo x 4 pies 7 pulgadas de ancho x 8 pies 8 pulgadas de alto (H15) (ACN450).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ADSP501A.7
  • Fabricante: Fulton Thermal Corporation
  • Modelo: ICS 50
Detalles de la caldera
  • Tipo de caldera: Low Pressure Boilers
  • CV de la caldera: 50
  • Entrada nominal (BTUH): 1992000
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 67
  • Ancho (pulgadas): 55
  • Altura (pulgadas): 104
  • ACN: 450
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2007
Caldera de vapor a gas natural Fultons Thermal Corporation - 50 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente