- Detalles del producto
Caldera de vapor alimentada por combustible Fultons - 6 HP
1992 Caldera de vapor alimentada por combustible Fulton: 6 HP. Modelo: FB-006-A. No. de caldera y Bd Nat'l: 66123. Salida: 201,000 Btu/hr. La velocidad máxima de disparo no debe exceder los 290 000 Btu/h. Capacidad de vapor: 207 lb/hr. MAWP: 15 psi. Grosor de la carcasa: 3/8 pulg. Grosor de la cabeza: 1/2 pulg. Entradas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. alimentación de agua, (1) 6 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. puerto de válvula de descarga, (1) 3/4 pulg. de diámetro. puerto (válvula de alivio). Dimensiones totales: 4 pies de largo x 3 pies de ancho x 6 pies 3 pulgadas de alto.
- Cantidad en stock: SNBB385.3a
- Fabricante: Fulton Thermal Corporation
- Modelo: FB-006-A
- Número de serie: 66123
- Tipo de caldera: Low Pressure Boilers
- CV de la caldera: 6
- Entrada nominal (BTUH): 290000
- Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlets: (1) 3/4 in. dia. water feed, (1) 6 in. dia. port, (1) 1 in. dia. port. Outlets: (1) 1 in. dia. blow off valve port, (1) 3/4 in. dia. port (relief valve)
- ¿Motor incluido? No
- Longitud (Pulgadas): 48
- Ancho (pulgadas): 36
- Altura (pulgadas): 75
- Año de fabricación: 1992
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!































