- Detalles del producto
Caldera de vapor Cleaver Brooks CB - 60 HP
Caldera de vapor Cleaver-Brooks. Modelo: CBH743-60. Serie: L-25041. Entrada de gas natural de 2,520,000 BTU/HR, 150 lbs. psi, tipo pirotubular. (3) Manómetros de monitoreo Honeywell Pressuretrol. Fecha: 11/04/61. *Nota: la etiqueta de presión de la caldera se quitó de la unidad. Dimensiones totales: 11 pies 2 pulgadas de largo x 6 pies 5 pulgadas de ancho x 7 pies 6 pulgadas de alto.
- Cantidad en stock: PMHT08.2a
- Fabricante: Cleaver Brooks
- Modelo: CBH743-60
- Número de serie: L-25041
- Tipo de caldera: Firetube Boilers
- CV de la caldera: 60
- Entrada nominal (BTUH): 2520000
- ¿Motor incluido? No
- Longitud (Pulgadas): 134
- Ancho (pulgadas): 77
- Altura (pulgadas): 90
- Año de fabricación: 1961
- Problemas o problemas conocidos: The boiler pressure tag was removed from the unit
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!





















