Caldera de vapor de tubo de agua Bryan de 150 HP

Caldera de vapor de tubo de agua Bryan de 150 HP

1999 Caldera de vapor de tubo de agua Bryan de 150 HP. Modelo: RV-05150S150FDG. S/N: 84918. Caldera especial Ohio con un máximo de 358 pies cuadrados de superficie de calentamiento. Capacidad: 5.000 pph. Presión de diseño de vapor: 150 psig. Completo con quemador tipo cabezal de retención de llama Power Flame Burner para tiro forzado. El quemador tipo cabezal de retención de llama proporciona una combustión eficiente de petróleo o gas y garantiza un funcionamiento silencioso, Modelo: CR4-G-30, S/N: 119991942, tipo de gas: gas natural, tiempo de apertura: 13 segundos, máx. tiempo de cierre: 1 seg. Motor industrial Baldor, 5 hp, 3450 rpm, 208-230/460 V, 13.2-12/6 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 3-1/2 pulg. de diámetro. entrada con un diámetro de 14 pulgadas. brida y (8) 3/4 pulg. de diámetro. orificios de fijación,(1) 16 pulg. de diámetro. entrada con 19-3/4 pulg. de diámetro. brida y (16) 1/2 pulg. de diámetro. agujeros de fijación. Salidas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. FPT, (1) 1 pulg. de diámetro. tubo, (2) 1 pulg. de diámetro. MPT, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. FPT, (1) 2 pulgadas de diámetro. racor roscado. Dimensiones totales: 13 pies 8-1/2 pulgadas de largo x 58 pulgadas de ancho x 9 pies 5 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: pHDHP140.50
  • Fabricante: Bryan
  • Modelo: RV-05150S150FDG
  • Número de serie: 84918
Detalles de la caldera
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Caldera de vapor de tubo de agua Bryan de 150 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente