Caldera de vapor eléctrica compacta Sussman ES-20A sin usar

Caldera de vapor eléctrica compacta Sussman ES-20A sin usar

Caldera de vapor eléctrica compacta Sussman serie ES sin usar. Modelo: ES-20A. Número de serie: SS81358 U8Y. KW: 20. Lbs/Hr Vapor: 60 (a 212ºF con agua de alimentación a 50ºF). Voltaje de alimentación: 208 VAC, 56 amperios, trifásico. Voltaje de control: 120 VAC, 15 amperios. Nacional Bd. no.: 121756. Recipiente a presión construido según el código ASME, MAWP: 100 PSIG. Caldera recortada a 14 PSIG. La unidad se calienta eléctricamente sin productos de combustión en el lugar. Instalación fácil y rápida con sólo conexión de alimentación de agua y conexión eléctrica. Construido según la Sección 1 de los códigos ASME para calderas y recipientes a presión. Listado por UL. NEMA 1 Gabinete con persianas. Las características de seguridad incluyen: manómetro de vapor, válvula de seguridad, corte de alta presión con reinicio manual, etc. Peso de envío: 240 lbs. Dimensiones totales: 28 pulgadas de largo x 20 pulgadas de ancho x 36 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: PESV01.5
  • Fabricante: Sussman
  • Modelo: ES-20A
  • Número de serie: SS81358 U8Y
Detalles de la caldera
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Caldera de vapor eléctrica compacta Sussman ES-20A sin usar
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente