Caldera de vapor eléctrica de baja presión

Caldera de vapor eléctrica de baja presión

Caldera de Vapor Eléctrica modelo R20. Serie 35637. 20 KW, 208V, Trifásico, 60 Hz. Presión máxima de funcionamiento: 15 PSI. Nat'l Bd.: 33910. Utilizado anteriormente con un horno de fermentación Reed. Desinstalado en febrero de 2016 cuando se cerró un supermercado.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SWVF001
  • Fabricante: Not Specified
  • Modelo: R-20
  • Número de serie: 35637
Detalles de la caldera
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Caldera de vapor eléctrica de baja presión
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente