Caldera de vapor eléctrica Sussman - 4 HP

Caldera de vapor eléctrica Sussman - 4 HP

Caldera de Vapor Eléctrica Sussman- 4 HP. Modelo: IMBA3. N/S: SS-95355-097. Nat'l Bd: 31676. Código de construcción ASME: M. Capacidad de vapor: 9 lbs/hr. MAWP: 100 psig. Especificaciones de la unidad: 3 kW, 240 V, 13 amperios, 50-60 Hz, monofásico. Requisitos de control: 120 V, 15 amperios. Los generadores de vapor Sussman MBA de tamaño pequeño y pequeña capacidad son perfectos para aplicaciones que requieren vapor eficiente y de alta calidad en laboratorios, hospitales, plantas piloto y para cargas pequeñas, intermitentes y de bajo consumo de vapor. Entradas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. MPT (agua). Salidas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. MPT (vapor), (1) 1 pulg. de diámetro. FNPT (alivio de presión). Dimensiones totales: 21 pulgadas de largo x 16 pulgadas de ancho x 24 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 15.BR-757.8a
  • Fabricante: Sussman
  • Modelo: IMBA3
  • Número de serie: SS-95355-097
Detalles de la caldera
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Caldera de vapor eléctrica Sussman - 4 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente