Caldera de vapor eléctrica Sussman ES135 (144 kW, 480 voltios, 3 PH)

Caldera de vapor eléctrica Sussman ES135 (144 kW, 480 voltios, 3 PH)

Caldera de vapor eléctrica Sussman. Modelo ES135, número de serie N8-18708-105, KW 144, potencia nominal de BHP: 14,7, 434 lb/h de vapor. Voltaje de alimentación: 480 VCA Potencia AMP: 173, Fase: 3, Hz: 50/60. Voltaje de control: 120 VCA, AMP de control: 15. Junta Nacional NBR: 61489. Recipiente a presión construido, código ASME M, una presión de trabajo máxima permitida de 100 PSIG, caldera ajustada a 100 PSIG. Entrada de agua: 1/2 NPT Salida de vapor: 2 NPT.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OTIS59
  • Fabricante: Sussman
  • Modelo: ES135
  • Número de serie: N8-18708-105
Detalles de la caldera
  • Tipo de caldera: Electric
  • CV de la caldera: 14.6
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Water Inlet -0.5" Steam Outlet- 2"
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
  • Voltaje del motor: 480
  • Amperios de motor: 173
  • Hercios del motor (Hz): 50/60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 32
  • Ancho (pulgadas): 52
  • Altura (pulgadas): 92
  • Peso libras): 634
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Producto comprado en: Snack Food Industry
Caldera de vapor eléctrica Sussman ES135 (144 kW, 480 voltios, 3 PH)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente