Caldera de vapor empaquetada Cleaver Brooks CB - 175 HP

Caldera de vapor empaquetada Cleaver Brooks CB - 175 HP

Caldera de vapor empaquetada Cleaver Brooks CB - 175 HP. Modelo: CB-400-175S, S/N: L-67094. MAWP: 150 psi. Entrada: 7323000 Btu/h. Quemador de gas natural con reducción estándar de 4:1. Una caldera pirotubular es un recipiente cilíndrico, con la llama en el horno y los gases de combustión en el interior de los tubos. El horno y los tubos están dentro de un recipiente más grande que contiene el agua que se convierte en vapor o agua caliente para aplicaciones de proceso o calefacción de confort hidrónico. El agua caliente se usa comúnmente en aplicaciones de calefacción con la caldera suministrando agua al sistema entre 180 °F y 220 °F. La presión de funcionamiento de los sistemas de calefacción de agua caliente suele ser de 30 psig a 125 psig. Requisitos eléctricos: 230 V, 43 amperios, 60 Hz, trifásico. Requisitos de control eléctrico: 120 V, 7 amperios, 60 Hz, trifásico. Tubo del condensador: 48 pulgadas de largo x 5 pulgadas de diámetro. Entrada ovalada: 15 pulgadas de largo x 11-1/2 pulgadas de ancho. Entradas: (1) 2-1/2 pulgadas de diámetro. tubo, (1) 3 pulg. de diámetro. Tubería para gas natural, (1) 4 pulg. de diámetro. tubo, (1) 16 pulg. de diámetro. con un diámetro de 18-1/2 pulg. brida y (12) 1/2 pulg. de diámetro. orificios de conexión distancia de centro a centro 18 pulg. Salidas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. Tubería para agua condensada, (1) 2 pulg. de diámetro. Tubería para agua de purga. Dimensiones totales: 18 pies de largo x 6 pies de ancho x 8 pies de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: pDFAO002.
  • Fabricante: Cleaver Brooks
  • Modelo: CB-400-175S
  • Número de serie: L-67094
Detalles de la caldera
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Caldera de vapor empaquetada Cleaver Brooks CB - 175 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente