- Detalles del producto
Caldera de vapor Parker de 25 HP
Parker Boiler Co. Caldera de vapor de 25 hp. Modelo 103-25. Orden de venta 960001, combustible de gas natural, presión máxima 150 psi, clasificación de entrada máxima 1,075,000 btu/hr, clasificación de entrada mínima 537,500 btu/hr, 4 válvulas máx. Presión del colector de gas pulg. WC, 7-14 pulg. WC Presión de suministro de entrada de combustible requerida.
- Cantidad en stock: BIIR201.
- Fabricante: Parker Boiler Co.
- Modelo: 103-25
- Producto comprado en: Soda Manufactorer
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!









