Caldera de volcán

Caldera de volcán

Caldera de gas volcán núm. 214711C, gas natural, Modelo MF-1500C-W8 S/N 1207 contrato no. C-52903, 150 hp, vapor máximo permitido 200 psi a 388 °F (1379 kpa a 198 °C), fuente de alimentación 440 voltios trifásico 60 hz, superficie de calentamiento 27.1, potencia de salida 1500 kw, entrada 1876 kw, capacidad nominal máxima de vapor 5291 lbs/hr (2400 kg/hr), año.mes 92/04 crn no. C-4875-6571 con motor Baldor de 5 hp 3,450 rpm y válvula de gas HydRam Industriesotor de controles generales ITT. Dimensiones totales: 8 pies de alto x 4 pies de ancho x 10 pies de largo.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 140.ENNES13493
  • Fabricante: Volcano
  • Modelo: MF-1500C-W8
  • Número de serie: 1207
Detalles de la caldera
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Caldera de volcán
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente