Caldera eléctrica Chromalox

Caldera eléctrica Chromalox

Caldera eléctrica Chromolox Modelo CES-018ASF31-203, 3 hp, 17kW, máx. Ibs-hr 59.5, potencia 208 voltios ac-48A, control 120 voltios 1.5A, S/N 9867-19032, código de construcción asme M, presión de trabajo 100 psig , número de pieza 022-300133-012.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 29a.M-110
  • Fabricante: Chromalox
  • Modelo: CES-018ASF31-203
Detalles de la caldera
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Caldera eléctrica Chromalox
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente