Caldera eléctrica Sussman

Caldera eléctrica Sussman

Caldera eléctrica Sussman. Modelo IMBA20, s/n SS-85728-R98. National Bd # 31676, código de construcción ASME M. MAWP: 100 psig. 20 KW, 480 V, 24 amperios, 3 hp, 50-60 Hz. Control: 120 V, CA-1,5 amperios.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 15.BR-758.11a
  • Fabricante: Sussman
  • Modelo: IMBA20
  • Número de serie: SS-85728-R98
Detalles de la caldera
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Caldera eléctrica Sussman
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente