Caldera eléctrica Sussman

Caldera eléctrica Sussman

Caldera eléctrica Sussman. Modelo: ES160. Número de serie: N8-16468-X98. CV: 16,1. Consumo de energía: 158kW. Vapor/hora a 212 °F: 475 lbs. Motor: 240/480 V, 379/190 amperios, 50/60 Hz, trifásico. Presión máxima de la caldera: 100 psi. Entradas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. puerto, (1) 2 pulg. de diámetro. (agua). Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. (vapor). Dimensiones totales: 27 pulgadas de largo x 25-1/2 pulgadas de ancho x 62 pulgadas de alto (ACN110)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DPFI217.2a
  • Fabricante: Sussman
  • Modelo: ES160
  • Número de serie: 16468-x98
Detalles de la caldera
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Caldera eléctrica Sussman
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente