Caldera empaquetada Cleaver Brooks, 300 HP

Caldera empaquetada Cleaver Brooks, 300 HP

Caldera empaquetada Cleaver Brooks. Modelo CB648-300, N/S L-51335. Entrada: 12.553.000 Btu/h, 300 hp, 83,5 gph de aceite, cuerpo de la caldera: 76 pulg. de diámetro, motor General Electric, 10 hp, 3520 rpm, 330/460 V, 25/12 amperios, 60 Hz, trifásico, 1,8 :1 relación de polea, 20 pulg. de diámetro. conexión en la parte superior, controlador de fueloil Cleaver Brooks, potencia nominal: 40 vatios a 115 V, modelo 739-7. Dimensiones totales: 222 pulgadas de largo x 92 pulgadas de ancho x 115 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CJRP.50
  • Fabricante: Cleaver Brooks
  • Modelo: CB648-300
  • Número de serie: L-51335
Detalles de la caldera
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Caldera empaquetada Cleaver Brooks, 300 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente