Caldera empaquetada Cleaver Brooks

Caldera empaquetada Cleaver Brooks

Caldera empaquetada Cleaver Brooks, modelo # CBW200400250, S/N 0L091657, 250 psi, 16,800,000 btu/hr, a gas o diésel, 480 voltios, 25 hp con controlador digital, modelo 1993. Tanque de alimentación de caldera horizontal Cleaver Brooks, con (4) bombas de alimentación de caldera Grundfos. Modelo 1993.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 400.CJR1
  • Fabricante: Cleaver Brooks
  • Modelo: CBW200400250
  • Número de serie: 0L091657
Detalles de la caldera
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Caldera empaquetada Cleaver Brooks
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente