Caldera generadora York Shipley Steam-Pak con sistema de agua de alimentación de retorno de condensado, 44 ​​HP

Caldera generadora York Shipley Steam-Pak con sistema de agua de alimentación de retorno de condensado, 44 ​​HP

Caldera generadora York Shipley Steam-Pak con sistema de agua de alimentación de retorno de condensado, 44 ​​HP. Modelo: VTB300.30N168881. Número de serie: 86-16117H-91952. Nat'l Bd: 23486. Capacidad: 1.500.000 Btuh. MAWP: 150 psi. Superficie de calefacción: 62,6 pies cuadrados. Velocidad de disparo: 1250 cfh. Libras de vapor desde y a 212 °F: 1,035 lbs. Requisitos eléctricos del motor y control: 120 V, 60 Hz, monofásico. Sistema empaquetado, caldera vertical sin cámara. Las aplicaciones incluyen: lavandería, preparación de alimentos, hospitales, restaurantes, comercio ligero e industria, escuelas, instituciones y viviendas multifamiliares. Entradas: (1) 1-1/4 pulg. de diámetro. NPT (hembra, gas), (1) 1-1/4 pulg. de diámetro. NPT (hembra, agua). Salidas: (1) 1-1/4 pulg. de diámetro. NPT (hembra, alivio de presión), (1) 2 pulg. de diámetro. NPT (hembra, vapor). Dimensiones totales: 64 pulgadas de largo x 59 pulgadas de ancho x 9 pies de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 487
  • Fabricante: York Shipley
  • Modelo: VTB300.30N168881
  • Número de serie: 86-16117H-91952
Detalles de la caldera
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Caldera generadora York Shipley Steam-Pak con sistema de agua de alimentación de retorno de condensado, 44 ​​HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente