Caldera Hidrónica Interior Raypak Raytherm - 66 HP

Caldera Hidrónica Interior Raypak Raytherm - 66 HP

1997 Caldera hidrónica interior Raypak Raytherm - 66 HP. Modelo: H1-0962CBEAHAAA. S/N: 9709142845. Gas Natural. BTUH de entrada: 962,700. BTUH de producción: 788.600. H1: modulación mecánica, punto de ajuste 150ºF-210ºF. Los modelos Raytherm tipo H tienen una eficiencia del 82% que, según Raypak, es la más alta de cualquier caldera atmosférica. Temperatura máxima de funcionamiento: 230ºF. Puerto de gas: 1 pulg. Puertos de agua: 2,5 pulg. Diámetro del conducto de humos: 14 pulg. Peso aproximado de envío: 705 lbs. Se quitó y estaba en funcionamiento a finales de 2013. Dimensiones totales: 32,5 pulgadas de ancho x 52,375 pulgadas de largo x 33,5 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RHOH04.3a
  • Fabricante: Raypak
  • Modelo: H1-0962CBEAHAAA
  • Número de serie: 9709142845
Detalles de la caldera
  • Tipo de caldera: Other Boilers
  • CV de la caldera: 66
  • Entrada nominal (BTUH): 962700
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Gas port: 1 in. Water ports: 2.5 in.
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 52.375
  • Ancho (pulgadas): 32.5
  • Altura (pulgadas): 33.5
  • Peso libras): 705
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1997
Caldera Hidrónica Interior Raypak Raytherm - 66 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente