- Detalles del producto
Caldera Hidrónica Interior Raypak Raytherm - 66 HP
1996 Caldera hidrónica interior Raypak Raytherm - 66 HP. Modelo: H1-0962CBEAAAA. S/N: 9603130245. Gas Natural. BTUH de entrada: 962,700. BTUH de producción: 788.600. H1: modulación mecánica, punto de ajuste 150ºF-210ºF. Los modelos Raytherm tipo H tienen una eficiencia del 82% que, según Raypak, es la más alta de cualquier caldera atmosférica. Temperatura máxima de funcionamiento: 230ºF. Puerto de gas: 1 pulg. Puertos de agua: 2,5 pulg. Diámetro del conducto de humos: 14 pulg. Peso aproximado de envío: 705 lbs. Se quitó y estaba en funcionamiento a finales de 2013. Dimensiones totales: 32,5 pulgadas de ancho x 52,375 pulgadas de largo x 33,5 pulgadas de alto.
- Cantidad en stock: RHOH06.3a
- Fabricante: Raypak
- Modelo: H1-0962CBEARAAA
- Número de serie: 9603130245
- Tipo de caldera: Other Boilers
- CV de la caldera: 66
- Entrada nominal (BTUH): 962700
- Descripción de entradas y salidas de tanques: Gas port: 1 in. Water ports: 2.5 in.
- ¿Motor incluido? No
- Longitud (Pulgadas): 52.375
- Ancho (pulgadas): 32.5
- Altura (pulgadas): 33.5
- Peso libras): 705
- Año de fabricación: 1996
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!




















