Caldera Hidrónica Raypak Delta Interior/Exterior - 66 HP

Caldera Hidrónica Raypak Delta Interior/Exterior - 66 HP

Caldera de agua caliente Delta: Modelo: H3-0899B Junta Nacional: 379647, MAWP Agua 160 Psi, Número de serie MFR: 1405379647, Tapa de válvula de alivio mínima: 1,060 lbs, Superficie de calentamiento: Caldera de 106 pies cuadrados, Superficie de calentamiento: Cascada de 10.38 pies cuadrados, Temperatura máxima del agua: 250 F. Salida BTU/HR: 756 000, BTU/HR: 900 000, Tasa de entrada mínima: 600 000, Gas: NAT, N.º de modelo: H3-0899B. Caldera Categoría 1 Vertical, Caldera Categoría 2- Horizontal. Eficiencia térmica de calderas de baja presión. Presión de suministro de gas máxima permitida: NAT: 10,5 WC, LPG: 13 WC Presión de suministro de gas dinámica mínima permitida para fines de ajuste de entrada: NAT 7 WC, LPG 12 WC Presión del colector: NAT 3,5 WC, LPG: 10,5 WC Clasificación eléctrica: 120/ 24 V, 60 Hz menos de 8 A. Para interior o exterior.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OTIS120
  • Fabricante: Delta
  • Modelo: H3-0899B
  • Número de serie: 1405379647
Detalles de la caldera
  • Tipo de caldera: Other
  • CV de la caldera: 66
  • Entrada nominal (BTUH): 900,000
  • Capacidad nominal (galones): 90
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: 8"/ 6"
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 62
  • Ancho (pulgadas): 31
  • Altura (pulgadas): 33
  • Peso libras): 890
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Caldera Hidrónica Raypak Delta Interior/Exterior - 66 HP

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente