Caldera Hurst Vertical Tubeless 15 HP

Caldera Hurst Vertical Tubeless 15 HP

1997 Caldera vertical sin cámara Hurst: 15 hp. Modelo: Ciclón (4VT-G-15-150). Número de serie V55-150-364. Número de placa nacional: 4536. Vapor: 150 lb. Entrada de BTU/h (mín./máx.): 300 000/630 000 Btu/h. MAWP: 150 psi. Superficie de calefacción: 55 pies cuadrados. Capacidad: 518 lb/hora de vapor a 212 °F. Control de quemadores Honeywell. Quemador de llama eléctrico: Modelo: JR15A-10U. S/N 119727101. Gas natural: 300 MBH a 630 MBH. Control: 115 V, 1/4 CV. Presión del colector de gas (en WC): 2,86. Capacidad de agua en NWL: 55 galones; Capacidad de agua inundada: 69 galones. Dimensiones totales: 102 pulgadas de largo x 60 pulgadas de ancho x 85 pulgadas de alto (ACN230).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 97a.PFG02
  • Fabricante: Hurst
  • Modelo: 4VT-G-15-150
  • Número de serie: V55-150-364
Detalles de la caldera
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Caldera Hurst Vertical Tubeless 15 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente