Caldera Paquete Volcán

Caldera Paquete Volcán

Caldera tipo paquete marino Volcano, modelo 45-80E-O7HL. Número de serie 9241S. 60 hp, 2515 BTU-hr 15 psi, bomba de 0,5 hp 480 V.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MFM1996.10
  • Fabricante: Volcano
  • Modelo: 48-60E-D7HL
Detalles de la caldera
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Caldera Paquete Volcán
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente