Caldera pirotubular empaquetada Cleaver Brooks CB - 200 HP

Caldera pirotubular empaquetada Cleaver Brooks CB - 200 HP

Caldera pirotubular empaquetada Cleaver Brooks CB - 200 HP. Modelo: CB655-200, S/N: L-28567. Inspección UL No: J50247. Presión de vapor: 150 psi. Quemador de gas natural o petróleo #2. Capacidad de aceite: 56 gph. Nuevos controles de baja presión de agua y vapor. Incluye sistema de reposición de agua y bombas, piel y pintura nuevas, muy baja escala, en buen estado de funcionamiento. Montado sobre patines y configurado para funcionar al aire libre. Motor estadounidense, 10 hp, 3000/3600 rpm, 208-220/440 V, 28,6-27/13,5 amperios, 50/60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 20 pies 2 pulgadas de largo x 85 pulgadas de ancho x 100 pulgadas de ancho.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 300.2
  • Fabricante: Cleaver Brooks
  • Modelo: CB655-200
  • Número de serie: L-28567
Detalles de la caldera
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Caldera pirotubular empaquetada Cleaver Brooks CB - 200 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente