Caldera pirotubular Johnston Boiler Co. - 500 HP

Caldera pirotubular Johnston Boiler Co. - 500 HP

Caldera pirotubular Johnston Boiler Co. - 500 HP. Número de catálogo: PFTA-500-4LG-150S. Unidad número 8540. Año: 1991. Gas Natural. 480V, trifásico, 60 Hz. Presión de vapor: 150 PSI. Nacional Bd. no.: 7983. Incluye piezas de desaireador y alimentación de agua; Número de serie 8540.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TASP213
  • Fabricante: Johnson
  • Modelo: PFTA-500-4LG-150S
  • Número de serie: 854
Detalles de la caldera
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Caldera pirotubular Johnston Boiler Co. - 500 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente