Caldera pirotubular Superior Boiler Co. - 300 HP

Caldera pirotubular Superior Boiler Co. - 300 HP

Caldera Superior Boiler Company de 300hp. Número de serie: B022307-85). Incluye desaireador y sistema de alimentación de agua. Realizado por RF McDonald, 9/2/16 (Nat'l Bd. R no.: R-2955) National Board no.: 9420. Clasificado a 150 PSI, alimentado con gas natural.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TASP203
  • Fabricante: Superior
  • Número de serie: B022307-85
Detalles de la caldera
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Caldera pirotubular Superior Boiler Co. - 300 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente