Caldera Superior- 200 HP

Caldera Superior- 200 HP

2003 Calderas Superior- 200 HP. Modelo: 04-200-357. S/N: 15393; 15394. Nacional. Número de placa: 15394. Carcasa: 0,375 pulgadas de espesor; 60 pulgadas de diámetro. Motor de combustión industrial, 10 hp, 208-230/460 V, 27,6-25/12,5 FLA, 60 Hz, trifásico. Soplador. Superficie de calentamiento: 357 pies cuadrados. Presión de diseño: 15 psi. Capacidad de vapor: 6900 lbs/h; 200 CV. Presión de funcionamiento: 5 psi. Capacidad mínima de la válvula: 6900 lbs/hr. (52) Tubos (rectos): 2-1/2 pulg. de diámetro. x 107-1/2 pulg. L. Calibre: 0,105. Tubo del soplador: 30 pulgadas de diámetro. x 110 pulg. L. Tanque del sistema de agua de alimentación de retorno de condensado. Capacidad: 200 galones. (2) Motores Baldor, 3/4 hp, 3450 rpm, 230/460 V, 2,6/1,3 amperios, 60 Hz, trifásicos. Bomba Grundfos, tipo: CR8-20/1 UGA-AUUE, Modelo: B42006061P10343US133. Capacidad de la bomba: 42 gpm a 42 pies. MAWP: 230 psi a 250 °F. Entradas: (2) 2 pulgadas Salidas: (1) 8 pulgadas Drenaje/purga: (1) Tanque de retorno de 2 pulgadas (total): 76 pulgadas de largo x 40 pulgadas de ancho x 100 pulgadas de alto Dimensiones generales de la caldera : 15 pies 6 pulgadas de largo x 74 pulgadas de ancho x 100 pulgadas de alto (ACN680).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DCCT001.52a
  • Fabricante: Superior
  • Modelo: 04-200-357
  • Número de serie: 15393; 15394
Detalles de la caldera
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Caldera Superior- 200 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente