Caldera superior

Caldera superior

2003 Caldera Superior. Modelo: 04-200-357. S/N: 15393; 15394. Motor de Combustión Industrial, 10 hp, 208-230/460 V, 27.6-25/12.5 FLA, 60 Hz, Trifásico. Soplador. Superficie de calentamiento: 357 pies cuadrados. Presión de diseño: 15 psi. Capacidad de vapor: 6900 lbs/hr. Capacidad mínima de la válvula: 6900 lbs/hr. (28) Tubos de carenado inferiores: 2-1/4 pulg., (24) Tubos de carenado superior: 2-1/4 pulg. Tubo del soplador: 29 pulg. de diámetro. Tanque del sistema de agua de alimentación de retorno de condensado. Capacidad: 200 galones. (2) Motores Baldor, 3/4 hp, 3450 rpm, 230/460 V, 2,6/1,3 amperios, 60 Hz, trifásicos. Bomba Grundfos, tipo: CR8-20/1 UGA-AUUE, Modelo: B42006061P10343US133. Capacidad de la bomba: 42 gpm a 42 pies, presión máxima: 230 psi, temperatura máxima: 250 °F. Entradas: Rosca hembra de 2 pulg. (agua). Salidas: tubería de 16 pulgadas (combustión), vapor: 7-1/2 pulgadas; Brida de 13-3/4 pulgadas con (8) orificios, de centro a centro: 12 pulgadas Dimensiones totales de la caldera: 15 pies 6 pulgadas de largo x 74 pulgadas de ancho x 100 pulgadas de alto. Dimensiones totales (tanque de retorno): 76 pulgadas de largo x 40 pulgadas de ancho x 100 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DCCT001b.52a
  • Fabricante: Superior
  • Modelo: 04-200-357
  • Número de serie: 15393; 15394
Detalles de la caldera
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Caldera superior
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente