Caldera Vertical Hurst Tubeless - 10 HP

Caldera Vertical Hurst Tubeless - 10 HP

1991 Caldera vertical sin cámara Hurst - 10 HP. Modelo: Ciclón 4VT. Número de serie: V49-150-25. Nat'l Bd: 1111. Salida de vapor: 345 lbs/hr. Entrada requerida: 418.000 Btuh. Velocidad de disparo (gas natural): 215 pies cúbicos. pies/h. Capacidad de agua a nivel nominal de agua: 48 gal. Capacidad de agua inundada: 68 gal. MAWP: 150 psi. Superficie de calefacción: 49 pies cuadrados. Quemador, modelo S6, requisitos eléctricos: 120 V, 5,0 am, 60 Hz, monofásico. Motor de soplador, 3/4 hp, 3450 rpm, 115/230 V, 12,4/6,2 amperios, 60 Hz, trifásico. El diseño de cuatro pasos y alta presión de la caldera Hurst permite que los gases que salen del horno se divida a través de cuatro pasajes individuales de aletas serpenteantes hasta la salida de la chimenea. El calor se transfiere uniformemente a las aletas y al casco de la caldera, eliminando la tensión del metal debido a la transferencia desigual de calor. La unidad de tamaño compacto produce vapor más seco. Entradas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. NPT (macho, gas), (1) 1 pulg. de diámetro. Bisel con tuerca hexagonal (agua). Salidas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. NPT (macho, vapor), (1) 8 pulg. de diámetro. ventilar pila. Dimensiones totales: 72 pulgadas de largo x 52 pulgadas de ancho x 72 pulgadas de alto (H15).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: tFMRP001.
  • Fabricante: Hurst
  • Modelo: 4VT Cyclone
  • Número de serie: V49-150-25
Detalles de la caldera
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Caldera Vertical Hurst Tubeless - 10 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente