Caldera Williams & Davis - 500 HP

Caldera Williams & Davis - 500 HP

Caldera Williams & Davis – 500 HP. Modelo: 500-777. Junta Nacional: 4716. Capacidad: 16.738 MBH. Superficie de calentamiento (lado del fuego): 2,500 pies cuadrados. Superficie de calentamiento (lado del agua): 2,748 pies cuadrados. Número de tubos: 234. Dimensiones del tubo: 2-1/2 pulgadas de diámetro. x 16 pies 8 pulgadas L. Salida de vapor: 17,250 lbs./hr. MAWP: 150 psig. Entrada de BTU del quemador de gas: 21.000.000 btu/h. Quemador de aceite: 150 gpm (aceite No.2). Tensión de control: 120 voltios. Voltaje del motor: 480 voltios, trifásico. Peso estimado de envío: 48,500 lbs. Dimensiones totales: 24 pies 6 pulgadas de largo x 8 pies 10 pulgadas de ancho x 9 pies 4 pulgadas de alto (ACN1360)
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: KWBF749.7a
  • Fabricante: Williams & Davis
  • Modelo: 500-777
Detalles de la caldera
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Caldera Williams & Davis - 500 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente