Caldera York Shipley

Caldera York Shipley

York Shipley, caldera generadora Steam Pak. El modelo VTB16-1381. Número de serie 69-4619. 115 voltios, 1 fase. (1) Entrada 2 pulg. (1) Salidas 1 pulg. Burne mfr. La corriente es de 3,6 amperios, la corriente de control es de 4,0 amperios. Velocidad de disparo 690cfh presión de trabajo. Vapor 125 libras superficie limpia 45,7. Tipo de desventajas. Soldado. Caldera nº A89-305. Límite en BTU 536.000. Nat. Junta N° 10.585. 552 libras de vapor de 8 a 212 °F. Esta unidad se fabricó en 1969 y ha sido renovada.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 45.W-520
  • Fabricante: York
  • Modelo: VTB16-1381
  • Número de serie: 69-4619
Detalles de la caldera
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Caldera York Shipley
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente