Calderas de precisión Caldera de agua caliente

Calderas de precisión Caldera de agua caliente

2000 Calderas de Precisión Caldera de Agua Caliente. Modelo: BF100W4. Capacidad nominal 3.348.000 Btuh. Presión máxima de trabajo: 160 psi a 250 °F. Superficie de calefacción: 416 pies cuadrados. Entrada: 4.180.000 Btuh. Capacidad de la válvula de alivio: 4.426.110 Btuh. Control de velocidad de disparo manual Gordon-Piatt, modelo: R10.1-G-30, con control de quemador Honeywell. Soplador con motor eléctrico Marathon, 3 hp, 3450 rpm, 208-230/460 V, 8,9-8,4/4,2 amperios, 60 Hz, trifásico. Corte de agua baja Guarddog, modelo 750. Válvula de gas Asco General Control HydRam Industriesotor, 120 V, 60 Hz. Entradas: (1) 4 pulg. de diámetro. puerto, (1) 2 pulg. de diámetro. TNP (macho). Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. salida de agua caliente. Dimensiones de la caldera: 11 pies 9 pulgadas de largo x 6 pies 8 pulgadas de ancho x 6 pies 10 pulgadas de alto. Panel de control eléctrico Siemens APOGEE Automation montado sobre un soporte de piso con un panel I-Line de Square D Company. (2) Bombas Taco, Modelo: VI3006AA, Impulsor: 5 pulg. de diámetro. Motores Baldor, 3 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 8,5-8,2/4,2 amperios. 5 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 15-13,2/6,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Taco Inc. Tanque de expansión: 100 galones. MAWP: 125 PSI a 240 F. MDMT -20 F a 125 PSI. Entrada: (1) 1 pulg. de diámetro. NPT (macho), (1) 2 pulg. de diámetro. TNP (hembra). Dimensiones del tanque: 28-1/2 pulgadas de largo x 1 pie 11 pulgadas de ancho x 6 pies 11 pulgadas de alto (H17) (ACN340).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DPLS679.46
  • Fabricante: Precision Boilers
  • Modelo: BF100W4
  • Número de serie: 15647
Detalles de la caldera
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Calderas de precisión Caldera de agua caliente
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente