Calentador Chester-Jensen Co Ste-Vac - 92,25 pies cuadrados

Calentador Chester-Jensen Co Ste-Vac - 92,25 pies cuadrados

Calentador Chester-Jensen Co Ste-Vac. Modelo: SV-20. Capacidad: 18,000 lbs/h (40 °F-90 °F), 20,000 lbs/h (85 °F-190 °F), 20,000 lbs/h (190 °F-230 °F). Número de tubos: 24. Longitud de los tubos internos: 10 pies. Diámetro del tubo: 1-1/2 pulg. El ahorrador de sabor económico y que no se quema. Calentado con vapor y totalmente apto para CIP. El calentador Ste-Vac está diseñado específicamente para calentar leche y productos lácteos sin que se formen piedras de leche ni quemaduras en las superficies de calentamiento. Los calentadores Ste-vac se pueden utilizar en: producción de leche en polvo como precalentador, pasteurización de nata como pasteurizadores de alta temperatura y breve tiempo, precalentadores de leche líquida antes de entrar en pasteurizadores de cuba, procesamiento de mezclas de helado, precalentamiento leche para separadores y para pasteurizar leche en la producción de queso. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. NPT (hembra, medios), (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorio S-line (producto). Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. NPT (macho, medios), (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorio I-line (producto). Dimensiones totales: 10 pies 8 pulgadas de largo x 33-1/2 pulgadas de ancho x 74 pulgadas de alto (XMR5)
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 250.137
  • Fabricante: Chester-Jensen Co
  • Modelo: SV-20
Detalles de carcasa y tubo
  • Área de superficie de transferencia de calor (pies cuadrados): 92.25
  • Material del tubo: 316 Stainless Steel
  • Número de tubos: 24
  • Diámetro del tubo (pulgadas): 1.5
  • Longitud del tubo (pulgadas): 120
  • Descripción de entradas y salidas: Inlets: (1) 1 in. dia. NPT (female, media), (1) 1-1/2 in. dia. S-line fitting (product). Outlets: (1) 1 in. dia. NPT (male, media), (1) 1-1/2 in. dia. I-line fitting (product)
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 128
  • Ancho (pulgadas): 33.5
  • Altura (pulgadas): 74
Detalles adicionales del producto
Calentador Chester-Jensen Co Ste-Vac - 92,25 pies cuadrados
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente