Calentador de agua con empaque indirecto Aerco B-plus

Calentador de agua con empaque indirecto Aerco B-plus

Calentador de agua de empaque indirecto Aerco B-plus. Modelo: SW1B+09. Número de serie: H-88-753. Junta Nacional: 19512. Estilo: 110311. Carcasa MAWP 235 psi. a 400°F, tubos espirales 250 psi. a 400°F. Grosor de la cáscara: 0,188, Grosor de la cabeza: 0,4375. Dimensiones del calentador de agua: 13-1/2 pulg. de diámetro. x 48 pulg. L. Caja de control con dos medidores en el exterior; Salida de la 1.ª carcasa, presión del 2.º vapor, indicador de inicio/parada, Componentes internos de la caja de control: (2) Manómetro de 0 a 30 psi., Control de límite establecido en 20 °F como mínimo por encima del control de temperatura de funcionamiento. Entradas/salidas en la parte inferior: (2) hembra roscada de 3 pulgadas para el tanque, hembra roscada de 4 pulgadas, hembra roscada de 2 pulgadas para los tubos espirales de calor. Entradas/salidas en la parte superior: Aqua stat, solenoide de agua, cortador: 3 pulgadas de diámetro, línea de termómetro, termostato, válvula de alivio: 1 pulgada de diámetro, ajuste de 150 psi. a 210°F. Dimensiones totales: 24 pulgadas de largo x 22 pulgadas de ancho x 85 pulgadas de alto (ACN191).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SGML088.1
  • Fabricante: Aerco
  • Modelo: SW1B+09
  • Número de serie: H-88-753
Detalles de la caldera
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Calentador de agua con empaque indirecto Aerco B-plus
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente