Calentador de agua eléctrico Amsco

Calentador de agua eléctrico Amsco

Calentador de agua eléctrico Amsco. Modelo: SSC-10-W. S/N: 255139. Materiales de construcción: Aleación de aluminio no magnética. Entradas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Accesorio FNPT, (2) 1 pulg. de diámetro. Accesorios FNPT. Salidas: (3) 1/2 pulg. de diámetro. Conexiones NPT, (1) 3/4 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 4 pies de largo x 1 pie 5 pulgadas de ancho x 2 pies 2-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CA87.1
  • Fabricante: Amsco
  • Modelo: SSC-10-W
  • Número de serie: 255139
Detalles de la caldera
  • Tipo de caldera: Electric Boilers
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlets: (1) 2-1/2 in. dia. FNPT fitting, (2) 1 in. dia. FNPT fittings. Outlets: (3) 1/2 in. dia. NPT fittings, (1) 3/4 in. dia. port.
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 48
  • Ancho (pulgadas): 17.5
  • Altura (pulgadas): 26.5
Detalles adicionales del producto
Calentador de agua eléctrico Amsco
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente