Calentador de agua eléctrico Mokon 24 kw/32 CV

Calentador de agua eléctrico Mokon 24 kw/32 CV

Calentador de agua eléctrico Mokon. Modelo: XS4A24CI. S/N: 42520. Calentador: 24 Kw/32 bhp, 30,1 amperios, FLA: 34,2, Temperatura máxima: 250 °F. Entradas/salidas: (2) 1-1/2 pulg., (1) 1/2 pulg. Motor Baldor: 3 hp, 3450 rpm, 208-230/460 V, 8/4 amperios, 60 Hz, trifásico. Bomba MP, Modelo: 26330. Entrada: 2 pulg.; salida: 1-1/2 pulg. Capacidad: 80 gpm a 60 psi. Dimensiones totales: 37 pulgadas de largo x 26 pulgadas de ancho x 43 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SNBB428.3a
  • Fabricante: Mokon Duratherm
  • Modelo: XS4A24CI
  • Número de serie: 42520
Detalles de la caldera
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Calentador de agua eléctrico Mokon 24 kw/32 CV
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente