Calentador de agua horizontal Mueller Fre-Heater D-2VA-105 - 105 galones

Calentador de agua horizontal Mueller Fre-Heater D-2VA-105 - 105 galones

El sistema de recuperación Paul Mueller Fre-Heater recupera hasta el 60 por ciento de la energía desperdiciada que normalmente se desecha de los sistemas de refrigeración y acondicionamiento. A menudo se utiliza en supermercados, tiendas de comestibles y tiendas de conveniencia. Los Fre-Heaters son atemperadores que eliminan la mayor parte o la totalidad del calor sensible del gas caliente descargado por los compresores y utilizan el condensador existente para eliminar el calor restante y condensar el refrigerante. Número de modelo: D-2VA-105. Número de pieza: 8801975. Número de serie: 90-C-0005-R. Capacidad del tanque (Gal): 105. Presión de prueba de trabajo del tanque (PSIG): 150/300. Presión de trabajo de refrigeración (psig): 426. Tipo de refrigeración: R-12, R-22, R-502, R-717.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MGS26
  • Fabricante: Mueller
  • Modelo: D-2VA-105
  • Número de serie: 90-C-0005-R
Detalles de la caldera
  • Tipo de caldera: Hot Water
  • Capacidad nominal (galones): 105
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: In/Out(in): 1 1/4
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
  • # motores: 0
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 38
  • Ancho (pulgadas): 38
  • Altura (pulgadas): 75
  • Peso libras): 800
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Producto comprado en: Produce Industry
Calentador de agua horizontal Mueller Fre-Heater D-2VA-105 - 105 galones

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente