Calentador de aire industrial/comercial Sterling (Westek)

Calentador de aire industrial/comercial Sterling (Westek)

Calentador de aire industrial/comercial Sterling (Westek). Modelo EIG-PV25A1CO1B61H30B3HIH2L3. N/S A00062231001. Entrada de gas: 250.000 BTU/h; salida: 200.000 BTU/h; Entrada mínima: 100.000 BTU/h. Motor del ventilador: 5 hp, 460 V, trifásico, 60 Hz, que requiere un circuito mínimo de 10 amperios. Clasificación de carga completa del motor: 7,6 amperios. Flujo de aire de la unidad: 3000-5500 cfm @ 0-2 in WC. Especialmente diseñado para funcionar con un aumento de temperatura de 20 a 60 °F. Esta unidad es un calentador de aire para uso industrial o comercial con ductos. Dimensiones totales: 98,5 pulgadas de largo x 44 pulgadas de ancho x 44 pulgadas de alto (H15)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ACEU65
  • Fabricante: Sterling
  • Modelo: EIG-PV25A1CO1B61H30B3HIH2L3
  • Número de serie: A00062231001
  • Unidad CFM (CFM): 3000-5500
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con amoníaco (R-717): No
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 5
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 10/7.6
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 98.5
  • Ancho (pulgadas): 44
  • Altura (pulgadas): 44
Detalles adicionales del producto
Calentador de aire industrial/comercial Sterling (Westek)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente