Calentador de conducto eléctrico Indeeco

Calentador de conducto eléctrico Indeeco

Calentador de conductos eléctrico Indeeco. Tipo: TFZU. DWG N° L931N1: c19159-A-0. PO No. RJ04-380. Número de etiqueta RHC-9401.2. Panel de control. Número de catálogo 103-A3-480-30I. Número de serie: 4D04 79184. Alimentación del panel: 480 V, 30 amperios, trifásico. No. de bobinas: 6. No. de pasos: 1. Dimensiones de la bobina: 1 pulg. de diámetro. x 3 pies 1 pulgada L. Fuente de alimentación del calentador: 25 hp, 480 V, 60 Hz, trifásico. Entradas/salidas: 3 pies 4 pulgadas de largo x 1 pie de ancho (conducto). Dimensiones totales: 4 pies 5 pulgadas de largo x 1 pie 11 pulgadas de ancho x 4 pies 5 pulgadas de alto (ACN31a).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DLEC077.a
  • Fabricante: Indeeco
  • Modelo: TFZU
  • Número de serie: 4D04 79184
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 53
  • Ancho (pulgadas): 23
  • Altura (pulgadas): 53
  • ACN: 31a
Detalles adicionales del producto
Calentador de conducto eléctrico Indeeco
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente